Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 530 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 530 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo 530 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo 530 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo 530 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo 530 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo 530 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     C1830-GY50Z49089
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GY50Z49089
EAN/GTIN:
     195042086331
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Breite:
63 mm
Tiefe:
106 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
65 g
Breite des Empfängers:
120 mm
Empfängergewicht:
125 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Graphit
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
ANATEL, ANRT, CAK, CB, CE, CERT, CITC, CITRA, CONATEL, cTUVus, ETA, FCC, IC, ICASA, ICT, IDA, IFETEL, MIC, MTC, NCC, NTC, SDoC, SDPPI, SIRIM, SRRC, SUBTEL, TRA, TRC, TUV Mark, VCCI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.