Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GX90T33021 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GX90T33021 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Lenovo GX90T33021 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Lenovo GX90T33021 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     C1830-GX90T33021
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX90T33021
EAN/GTIN:
     193268448155
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
2
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
30 Hz
Datenübertragungsrate (max):
5 Gbit/s
Zertifizierung:
CE,CB,FCC, EAC, VCCI,C-tick,BSMI,KCC
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
5 V
Gewicht:
82 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.