Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 91Y1654 3.5" 500 GB Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 91Y1654 3.5" 500 GB Serial ATA II
Lenovo 91Y1654 3.5" 500 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1830-FRU91Y1654
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU91Y1654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA II
Typ:
HDD
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Anzahl:
1
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.