Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Battery Li-Ion 6-Cell f ThinkPad X30 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Battery Li-Ion 6-Cell f ThinkPad X30 Akku
Lenovo Battery Li-Ion 6-Cell f ThinkPad X30 Akku
Artikel-Nr.:
     C1830-92P1097
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     92P1097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Lenovo
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
10.8 V
Anzahl Batteriezellen:
6
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.