Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gaming 5 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Gaming 5 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Gaming 5 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Gaming 5 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Gaming 5 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Gaming 5 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Gaming 5 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Gaming 5 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Gaming 5 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Gaming 5 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Gaming 5 Gen 6 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-90RW00C3GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90RW00C3GE
EAN/GTIN:
     196119385425
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Nachhaltigkeitszertifikate:
ErP, RoHS
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5600G
Prozessor-Taktfrequenz:
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L2 & L3
Prozessor-Threads:
12
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
145 mm
Tiefe:
292.2 mm
Höhe:
365 mm
Gewicht:
5970 g
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
395 mm
Verpackungshöhe:
530 mm
Paketgewicht:
7825 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Volumen (l):
13.6 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
380 W
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
AMD PRO 565
Audio-Chip:
Realtek ALC222
Audio-System:
High Definition Audio
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 852,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,46*
€ 1.141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,65*
€ 1.136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,21*
€ 1.087,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,96*
€ 1.059,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,13*
€ 1.014,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,66*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,73*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,47*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,89*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,32*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,26*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,00*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,72*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 182,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.