Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 75Y5287 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 75Y5287 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA
Lenovo 75Y5287 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1830-75Y5287
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     75Y5287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
320 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.