Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Lenovo Legion R45w-30 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-67B1GAC3EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     67B1GAC3EU
EAN/GTIN:
     196803817638
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Der Legion R45w-30-Monitor bietet mit seinem ultrabreiten, gebogenen Display ein beeindruckendes Spielerlebnis. Das Seitenverhältnis 32:9 und die große Größe von 44,5 Zoll sorgen für eine beeindruckende Sicht auf das Geschehen, während die DQHD-Auflösung von 5120 x 1440 für scharfe Bilder sorgt. Die HDR-Technologie des Monitors mit VESA-zertifiziertem DisplayHDR™ 400 verbessert die Licht- und Schattendarstellung, sodass Sie Reflexionen und Schatten leicht erkennen können. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 170 Hz und einer MPRT-Reaktionszeit von 1 ms können Gamer ein flüssiges Gameplay genießen und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Der Monitor verfügt außerdem über AMD FreeSync™ Premium Pro und Adaptive Sync, um Tearing und Stottern zu verhindern.
Mehrere Konnektivitätsoptionen, darunter USB -C, HDMI, DP und USB Hub, erleichtern den Anschluss verschiedener Geräte. Zusätzliche Funktionen wie intelligente Netzwerkoptimierung, True Split und Gaming-Tools steigern die Produktivität und das Gameplay. Der Monitor verfügt außerdem über die Natural Low Blue Light-Technologie für gesündere längere Gaming-Sitzungen.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1531654
Verpackungsbreite:
1230 mm
Verpackungstiefe:
345 mm
Verpackungshöhe:
480 mm
Paketgewicht:
20200 g
Ethernet/LAN:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100,200 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
135 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Gewährleistungsfrist:
3 Jahr(e)
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1089.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
341.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
528.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
12100 g
Breite (ohne Standfuß):
1089.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
163.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
339.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
8300 g
Rahmenbreite (Seite):
2.5 mm
Rahmenbreite (oben):
2.5 mm
Rahmenbreite (unten):
22.4 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
34 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
165 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black C
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort
Bildschirmdiagonale:
44.5 "
Display-Auflösung:
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
32:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
DQHD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (peak):
500 cd/m²
Helligkeit (typisch):
450 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
1 ms
Pixel Abstand:
0.212 x 0.212 mm
Pixeldichte:
119.5 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
1087.5 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
305.9 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
90 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,19*
€ 956,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,54*
€ 951,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,01*
€ 921,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,87*
€ 900,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,18*
€ 865,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.