Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4Y50X88822 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4Y50X88822 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Lenovo 4Y50X88822 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Lenovo 4Y50X88822 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Lenovo 4Y50X88822 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Lenovo 4Y50X88822 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Lenovo 4Y50X88822 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Lenovo 4Y50X88822 Maus Beidhändig Bluetooth Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     C1830-4Y50X88822
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y50X88822
EAN/GTIN:
     194632481617
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
18 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
129 g
Breite:
107 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
61 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Lebensdauer der Batterie:
12 Monat( e)
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Bluetooth-Version:
5.0
Zertifizierung:
NATEL, ANRT, ARTCI, BSMI, CB, CE-RED-EMC+RF, CERT, cTUVus, DWLF&M, EN62471, ENACOM, FCC ID, IC, ictQATAR, IMDA, JRF, KC, MIC, NCC, SRRC, SUBTEL, TRA, TRA, TRC, TUV Mark, UCC, WPC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.