Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XF1L53431 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini DisplayPort, Thunderbolt 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XF1L53431 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini DisplayPort, Thunderbolt 4
Lenovo 4XF1L53431 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini DisplayPort, Thunderbolt 4
Lenovo 4XF1L53431 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini DisplayPort, Thunderbolt 4
Artikel-Nr.:
     C1830-4XF1L53431
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF1L53431
EAN/GTIN:
     195892083733
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Thunderbolt Controller
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Zweck:
Server
Kühlung:
Passiv
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
BSMI,CE,Morocco,FCC,IC,VCCI
Verpackungsbreite:
177 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
400 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
45 W
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Mini DisplayPort, Thunderbolt 4
Geschlecht der Host-Schnittstelle:
Männlich
Breite:
144.75 mm
Tiefe:
68.91 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.