Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB7A77058 Internes Solid State Drive 3.5" 960 GB Serial ATA III TLC 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A77058 Internes Solid State Drive 3.5" 960 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Lenovo 4XB7A77058 Internes Solid State Drive 3.5" 960 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB7A77058
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A77058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1000 G
Energieverbrauch (schreiben):
3 W
Durchhalte Rating:
5.3 PB
SSD-Formfaktor:
3.5"
SSD Speicherkapazität:
960 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
TLC 3D NAND
Komponente für:
Server
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB):
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
43000 IOPS
Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu):
102 µs
Zufällige Latenzzeit - Schreiben (bis zu):
49 µs
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu):
36 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu):
36 µs
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER):
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD):
3
Zertifizierung:
FCC Title 47, Part 15B, Class B EN-55035:2017 EN-55022:2006 EN-55032:2012 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010 UL/CSA 62368-1, 2nd Edition AS/NZ CISPR 32:2015 AS/NZ CISPR 22:2009 +A1:2010 Taiwan BSMI EMC standard CNS 13438 Korea KCC Article 11.1 Morocco Decree # 2574-14 (EMC) Canada ICES-003 Japan VCCI China EFUP
Breite:
174 mm
Tiefe:
133 mm
Höhe:
63 mm
Gewicht:
434 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,13*
€ 1.078,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,17*
€ 1.071,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,87*
€ 1.041,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,80*
€ 1.010,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,49*
€ 953,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.