Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4TB SATA III 3.5" Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4TB SATA III 3.5" Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Lenovo 4TB SATA III 3.5" Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB0M33235
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0M33235
EAN/GTIN:
     190793648937
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Zertifizierung:
CE,UL
Breite:
30.75 mm
Höhe:
3.98 mm
Tiefe:
133.35 mm
Gewicht:
680 g
Betriebstemperatur:
5 - 60 °C
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,78*
€ 421,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,81*
€ 418,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,75*
€ 418,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,24*
€ 412,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.