| |
|
| Artikel-Nr.: C1830-4XB0F86403 Herst.-Nr.: 4XB0F86403 EAN/GTIN: 888772069421 |
| |
|
| | |
| Das 2,5"-Solid-State-Laufwerk mit Halterung bietet 512 GB Speicherkapazität und ermöglicht die einfache Speichererweiterung Ihres ThinkPad Systems. Weitere Informationen: | | Eingebaut: | Ja | SSD-Formfaktor: | 2.5" | SSD Speicherkapazität: | 512 GB | Schnittstelle: | Serial ATA III | Datenübertragungsrate: | 6 Gbit/s | Native Command Queuing (NCQ): | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84717070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo sff ssd, ssd, ssd 2,5" |
| | |
| |