Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation 2 TB 3.5" SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkStation 2 TB 3.5" SATA
Lenovo ThinkStation 2 TB 3.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB0F18667
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0F18667
EAN/GTIN:
     4560421428075
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
ThinkStation 3,5-Zoll-SATA-6 Gbps-Festplattenlaufwerke mit 2 TB und 7200 U/min für ThinkStation S30/D30/C30- und E32-Systeme zur umfassenden Erweiterung von Kapazität und Kompatibilität Ihrer Systeme.Leistungsfähig dank 2 TB Kapazität und 7200 U/min.
- SATA-Schnittstelle mit 6 Gb/s optimiert die Burst-Leistung
- Höhere Geschwindigkeit bei Boot-Vorgang und Fortsetzen
- Vollständig qualifiziert, nachgewiesene Kompatibilität zu ThinkStation S/D/C30 und E32
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
2000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk:
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84717050
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
146.99 mm
Gewicht:
626 g
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.