Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XA0N06917 Optisches Laufwerk DVD-ROM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XA0N06917 Optisches Laufwerk DVD-ROM Schwarz
Lenovo 4XA0N06917 Optisches Laufwerk DVD-ROM Schwarz
Lenovo 4XA0N06917 Optisches Laufwerk DVD-ROM Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4XA0N06917
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XA0N06917
EAN/GTIN:
     191376095612
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Die ThinkCentre Tiny IV DVD-Brenner-Box bietet dank SATA-Schnittstelle blitzschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Schieben Sie den DVD-Brenner einfach direkt in die entsprechende VESA-Mantagehalterung des Tiny Gehäuses und genießen Sie gestochen scharfe DVD-Wiedergabe und zuverlässige Aufzeichnung mit Ihrer ThinkCentre Tiny DVD-Lösung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
394 g
Paketgewicht:
500 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
CD-R-Übertragungsrate (max.):
6 MB/s
DVD-R-Übertragungsrate (max.):
22.16 MB/s
Warentarifnummer (HS):
84717030
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE,FCC,VCCI,BSMI,KCC
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
145 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
125 ms
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Zweck:
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD-ROM
Schnittstelle:
USB 2.0
Kompatible Produkte:
ThinkCentre Tiny IV
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Brenner intern, interne DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, dvd laufwerk lenovo, dvd drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.