Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X90S91830 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X90S91830 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Lenovo 4X90S91830 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90S91830
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90S91830
EAN/GTIN:
     193124150352
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Daten, Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.