Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X90F84315 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X90F84315 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Lenovo 4X90F84315 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90F84315
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90F84315
EAN/GTIN:
     888772458034
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
Adapter RJ-45
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733020
Ausgangsschnittstelle:
RJ-45
Breite:
90 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
35 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.