Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X70F28592 Speicherkarte 8 GB SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X70F28592 Speicherkarte 8 GB SD
Lenovo 4X70F28592 Speicherkarte 8 GB SD
Artikel-Nr.:
     C1830-4X70F28592
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X70F28592
EAN/GTIN:
     888772679828
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SD Card
Durch beständige Weiterentwicklung der Produkte und Optionen erfüllt ThinkServer stets die geforderten Leistungsverbesserungen und Funktionserweiterungen. Durch eine Systemaktualisierung mit den neuen Optionen nutzen Sie die Vorteile mit Flexibilität, Skalierbarkeit und nachgewiesener Zuverlässigkeit.
Dieses Angebot enthält Folgendes:
Lenovo ThinkServer 8-GB-SD-Karte 4X70F28592
Lenovo ThinkServer 32-GB-SD-Karte 4X70F28593Kapazität: 8 GB, 32 GB
Sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit: 104 Mbit/s im Ultrahochgeschwindigkeitsmodus
Installation von zwei SD-Karten im SDHC-Flash-Kartenmodul
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kapazität:
8 GB
Flash Card Typ:
SD
Lesegeschwindigkeit:
104 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
104 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.