Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X60R60468 Grafikkarte NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X60R60468 Grafikkarte NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5
Lenovo 4X60R60468 Grafikkarte NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C1830-4X60R60468
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X60R60468
EAN/GTIN:
     192940039483
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
lenovo grafikkarte
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Tiefe:
144 mm
Höhe:
16 mm
Breite:
115 mm
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
222 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
300 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Speichertaktfrequenz:
2000 MHz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
Quadro P620
Maximale Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
CUDA:
Ja
CUDA-Kerne:
512
Auflösung (maximal, digital):
5120 x 2880 Pixel
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
HDCP:
Ja
Full-HD:
Ja
Unterstützte Videoformate:
HEVC
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Anzahl Slots:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts:
4
DisplayPorts-Version:
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,40*
€ 494,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,27*
€ 494,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,80*
€ 481,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,63*
€ 469,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.