Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X60N86661 Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 4 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X60N86661 Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 4 GB GDDR5
Lenovo 4X60N86661 Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C1830-4X60N86661
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X60N86661
EAN/GTIN:
     191376920518
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
lenovo grafikkarte
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Tiefe:
144.7 mm
Höhe:
68.9 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Datenübertragungsrate:
82 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
Quadro P1000
Maximale Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
CUDA:
Ja
CUDA-Kerne:
640
Stromverbrauch (max.):
47 W
DirectX-Version:
12.0
Shader Model-Version:
5.1
OpenGL-Version:
4.5
HDCP:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts:
4
DisplayPorts-Version:
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,86*
€ 410,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.