Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X60M97031 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X60M97031 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
Lenovo 4X60M97031 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     C1830-4X60M97031
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X60M97031
EAN/GTIN:
     191200786877
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR3
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GT 730
Kühlung:
Aktiv
Schnittstelle:
PCI Express x16 2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.