Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Essential 16-inch Topload (Eco) 40,6 cm (16") Toploader-Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1830-4X41C12469
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X41C12469
EAN/GTIN:
     195477802698
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Etui-Typ:
Toploader-Tasche
Material:
Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Lenovo
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
ThinkPad Essential
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Fronttasche
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
380.6 mm
Tiefe:
262 mm
Höhe:
33.9 mm
Gewicht:
480 g
Verpackungsbreite:
405 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
680 g
Weitere Suchbegriffe: lenovo laptoptasche 16", laptop tasche, laptop-tasche lenovo, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.