Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X40Y95215 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X40Y95215 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Lenovo 4X40Y95215 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Lenovo 4X40Y95215 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Lenovo 4X40Y95215 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Lenovo 4X40Y95215 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Lenovo 4X40Y95215 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X40Y95215
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X40Y95215
EAN/GTIN:
     194778170963
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Messengerhülle
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
400 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
820 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
375 x 260 x 39 mm
Verpackungsbreite:
406 mm
Verpackungstiefe:
64 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
850 g
Weitere Suchbegriffe: Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, schultertasche lenovo, schulter tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.