Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X40N18010 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X40N18010 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Lenovo 4X40N18010 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X40N18010
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X40N18010
EAN/GTIN:
     191545397806
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Kompatibilität
ThinkPad 15
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
359 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.