Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X31K03967 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X31K03967 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau
Lenovo 4X31K03967 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau
Lenovo 4X31K03967 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau
Lenovo 4X31K03967 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau
Lenovo 4X31K03967 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau
Lenovo 4X31K03967 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-4X31K03967
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X31K03967
EAN/GTIN:
     195892062707
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
437.4 x 128.8 x 14.8 mm
Tastaturgewicht:
586 g
Produktabmessungen (B x T x H):
111.29 x 62.23 x 36.06 mm
Mausgewicht:
80 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
Knopfanzahl:
8
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Tastenfunktionen:
DPI-Schalter
Maus Batterietyp:
Integrierte Batterie
Maus-Akku-Technologie:
Lithium
Maus-Akkuleistung:
380 mAh
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
10
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batteriekapazität:
420 mAh
Produktfarbe:
Grau
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Tastenabstand:
19.05 mm
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Zertifizierung:
CE,CB,BQB,TUV Mark, cTUVus,FCC,IC,IDA,WPC, BIS,SIRIM,NTA,SDOCo, SDPPI,NTC,MIC,AITI,RCM, NCC,BSMI,MSIP,VCCI,JRF, SRRC,ANRCETI,ICASA, MINCOM,STA,MoC, UkrSEPRO,ACI,FAC,TRA, NTRA,TRC,MOC,ICT, INACOM,NCC,ANRT,CERT, CNC/AFTIC,ANATEL, SUBTEL,IFETEL,TUV NOM
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel:
USB Type-A - USB Type-C
Verpackungsbreite:
538 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
885 g
Gewährleistungsfrist:
3 Jahr(e)
Kabellänge:
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.