Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X30H56858 Tastatur RF Wireless QWERTZ Ungarisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X30H56858 Tastatur RF Wireless QWERTZ Ungarisch Schwarz
Lenovo 4X30H56858 Tastatur RF Wireless QWERTZ Ungarisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30H56858
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30H56858
EAN/GTIN:
     889561017654
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
164 x 450 x 20 mm
Tastaturgewicht:
700 g
Tastatur Batterietyp:
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Energieverbrauch:
100 mA
Arbeitsspannung:
5 V
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Auslaufsicher
LED-Batterieanzeige:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Ungarisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Island-Stil Tastatur:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Frequenzband:
2.4 GHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES
Receiver enthalten:
Ja
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
177 mm
Verpackungstiefe:
480 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Paketgewicht:
990 g
Plug:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.