Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X21J81440 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X21J81440 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 4X21J81440 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 4X21J81440 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X21J81440
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X21J81440
EAN/GTIN:
     195892060192
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
20 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsstrom:
3.25 A
Kompatibilität:
IdeaPad 3 IdeaPad 5 IdeaPad Flex IdeaPad L3 Yoga V ThinkCentre
Zertifizierung:
CB/CCC/CECP/CE/BSMI/Marokko/ SEC/NOM/PSB/SII/TUV-GS/Oekraïne/UL/RCM/ISC/SONCAP/ Kvalitet/Oezbekistan/TUV-S/INSM/KUCAS/KC, KCC/NRCan/ NOM-029/CU/BIS
Breite:
108 mm
Tiefe:
46 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
400 g
Verpackungsbreite:
264 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
600 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.