Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X20M26276 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X20M26276 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 4X20M26276 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X20M26276
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20M26276
EAN/GTIN:
     191200521669
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Stromstecker-Typ:
Typ G
Zertifizierung:
BSMI, CCC, CE, CECP, C-Tick, C-UL, FCC, GOST, GS, ICES, KC, NEMKO, MEPS, PSE, PSB
Breite:
46 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
28.5 mm
Gewicht:
222 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Verpackungsbreite:
238 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
54 mm
Paketgewicht:
460 g
Stecker:
USB C
Produktfarbe:
Schwarz
Steckertypen enthalten:
UK
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-31 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.