Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X20M26272 Netzteil & Spannungsumwandler 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4X20M26272 Netzteil & Spannungsumwandler 65 W Schwarz
Lenovo 4X20M26272 Netzteil & Spannungsumwandler 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     7532-4X20M26272
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20M26272
EAN/GTIN:
     191200521539
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Zertifizierung:
Serbia, SIRIM, KC, NEMKO, MEPS, NOM(Mexico), CB, CCC (Safety and EMI), CE, CECP, BSMI, GOST, GS, IARM (Argentina), ICES, EMC, C-Tick, C-UL, FCC, PSE, PSB
Breite:
46 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
28.5 mm
Gewicht:
220 g
Produktfarbe:
Schwarz
Steckertypen enthalten:
EU
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85044095
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
100
pro Stück
€ 6,29*
ab € 19,07*
€ 24,65*
2 Tage
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,02*
€ 25,80*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,07*
€ 26,01*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,11*
€ 26,08*
2 Tage
4
pro Stück
€ 7,50*
ab € 20,15*
€ 26,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.