Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X20M26257 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X20M26257 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen 45 W Schwarz
Lenovo 4X20M26257 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X20M26257
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20M26257
EAN/GTIN:
     191200521478
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Automatisch / Innen
Eingangsspannung:
100-240 V
Ausgangsleistung:
45 W
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Einstellbare Ausgangsspannung:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ K
Markenkompatibilität:
Lenovo
Breite:
40 mm
Tiefe:
93 mm
Höhe:
28.5 mm
Gewicht:
170 g
Produktfarbe:
Schwarz
DC-Ausgang Volt:
5, 9, 15, 20
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
8 - 80 °C
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.