Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X20M26256 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Tablet Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X20M26256 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Tablet Schwarz AC Drinnen
Lenovo 4X20M26256 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Tablet Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1830-4X20M26256
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20M26256
EAN/GTIN:
     191200521720
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromversorgung:
45 W
Integriertes USB-Kabel:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Steckertypen enthalten:
EU
Breite:
40 mm
Tiefe:
93 mm
Höhe:
28.5 mm
Gewicht:
170 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Laptop, Tablet
Energiequelle:
AC
Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Betriebsprinzip:
Kontakt
Zertifizierung:
IARM (Argentina), ICES, CECP, C-Tick, C-UL, FCC, KC, NEMKO, PSE, PSB, BSMI, CE, GOST, GS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.