Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 230W AC Slim EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 230W AC Slim EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Lenovo 230W AC Slim EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X20E75115
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20E75115
EAN/GTIN:
     889955937421
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit einem ThinkPad 230-W-Ersatznetzteil können Sie immer eine zuverlässige Stromversorgung für Ihr ThinkPad bereitstellen. Ein Netzteil für zu Hause, eines fürs Büro und eines für die Tasche: So sind Sie immer auf der sicheren Seite. Das ThinkPad-Netzteil ist das ideale Ersatznetzteil für Ihre kompatiblen Laptops. Es ist mit allen Lenovo-Laptops kompatibel, die über den gängigen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker verfügen. Für ältere Notebooks mit dem runden Netzstecker kann es nicht verwendet werden. ThinkPad-Netzteile sind so kompakt, dass Sie immer problemlos eines in der Laptoptasche als Ersatz mit sich tragen können. Dieses 230-W-Netzteil weist die gleichen Leistungsdaten wie das im Lieferumfang der ThinkPad-Laptops enthaltene Standardnetzteil auf.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
230 W
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Gewicht:
775 g
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Verbindungstyp:
EU/INA/VIE/ROK
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.