| |
|
| Artikel-Nr.: C1830-4X20E53340 Herst.-Nr.: 4X20E53340 EAN/GTIN: 888228071800 |
| |
|
| | |
| Das ThinkCentre Tiny 65-W-Netzteil ist der perfekte Reisebegleiter für ThinkCentre Tiny Systeme. Lassen Sie das sperrige Standardnetzteil zu Hause, wenn Sie mit Ihrem ThinkCentre System unterwegs sind. Nehmen Sie stattdessen das kompakte und portable Tiny 65-W-Netzteil mit. Dieses ThinkCentre-Netzteil ist äußerst energiesparend und durch eine einjährige Garantie von Lenovo abgesichert. Das Slim-Netzteil hat ein Netzkabel von 1 m Länge, das bequem im Netzteilgehäuse des ThinkCentre Tiny verstaut werden kann. Es ist die ideale Wahl für die Stromversorgung Ihres ThinkCentre auf Reisen.Zuverlässigkeit: Besser als das ThinkPad 65-W-Netzteil (Bulk Cap 30000 POH vs. 8760 POH) Unterstützung von ThinkCentre Tiny-Systemen mit rechteckigem Ladeanschluss 1 Meter langes Netzkabel Kann in der winzigen ThinkCentre Leistungs-Halterung aufbewahrt werden Weitere Informationen: | | Zweck: | Thin Client | Netzteiltyp: | Drinnen | Ausgangsleistung: | 65 W | Kompatibilität: | ThinkCentre Tiny | Gewicht: | 200 g | Produktfarbe: | Schwarz | Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 80 % | Warentarifnummer (HS): | 85044095 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, netzteil notebook lenovo, netzteil notebook |
| | |
| |