Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 45N1055 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45N1055 Laptop-Ersatzteil Akku
Lenovo 45N1055 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1830-45N1055
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N1055
EAN/GTIN:
     5711045944819
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Breite:
51.05 mm
Tiefe:
203.8 mm
Höhe:
20.2 mm
Gewicht:
330 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Kompatible Produkte:
ThinkPad Edge E430, E435 ThinkPad Edge E530, E535
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
11.1 V
Anzahl Batteriezellen:
6
Batteriekapazität:
62 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.