Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 45N0558 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45N0558 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Lenovo 45N0558 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-45N0558
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
170 W
Ausgangsspannung:
20 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Schwarz
Steckertypen enthalten:
EU
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.