Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 65W AC Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad 65W AC Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Lenovo ThinkPad 65W AC Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-45N0254
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0254
EAN/GTIN:
     5712505302897
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Hohe Qualität - Lange Lebensdauer - Einfache Installation
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
3.25 A
Breite:
44 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
28.5 mm
Gewicht:
235 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-31 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBA1091
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.