Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 1000GB 3.5" SATA II 3.5" 1 TB Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 1000GB 3.5" SATA II 3.5" 1 TB Serial ATA II
Lenovo 1000GB 3.5" SATA II 3.5" 1 TB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1830-45J7918
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45J7918
EAN/GTIN:
     884343027685
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA II
Typ:
HDD
Zugriffzeit:
4.17 ms
Track to track seek time:
8.2 ms
SMART-Technologie:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717050
Eingebaut:
Ja
Laufwerk, Übertragungsrate:
300 MB/s
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.