Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 42T1221 Interne Festplatte 2.5" 320 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42T1221 Interne Festplatte 2.5" 320 GB
Lenovo 42T1221 Interne Festplatte 2.5" 320 GB
Artikel-Nr.:
     C1830-42T1221
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T1221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
320 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten:
Ja
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.