Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X6 Tablet UltraBase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad X6 Tablet UltraBase
Lenovo ThinkPad X6 Tablet UltraBase
Artikel-Nr.:
     C1830-41U3120
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41U3120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht:
710 g
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Line-in:
Ja
Line-out:
Ja
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Abmessungen (BxTxH):
276 x 247 x 24 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse:
4
Weitere Anschlüsse:
1 x VGA 1 x RJ-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.