Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40Y7669 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40Y7669 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
Lenovo 40Y7669 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40Y7669
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y7669
EAN/GTIN:
     882861038329
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Ausgangsleistung:
90 W
Ausgangsspannung:
20 V
Kompatibilität:
ThinkPad R60, R60e, T60, X60, X60s, Z60, Z61
Breite:
50 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
450 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Abmessungen (BxTxH):
56 x 135 x 27 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.