Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 90W AC Power Adapter, Denmark Line Cord Netzteil & Spannungsumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad 90W AC Power Adapter, Denmark Line Cord Netzteil & Spannungsumwandler
Lenovo ThinkPad 90W AC Power Adapter, Denmark Line Cord Netzteil & Spannungsumwandler
Artikel-Nr.:
     C1830-40Y7664
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y7664
EAN/GTIN:
     882861038275
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
20 V
Gewicht:
450 g
Kapazität:
90 W
Warentarifnummer (HS):
85044095
Abmessungen (BxTxH):
56 x 135 x 27 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.