Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 90W AC Adapter (EU1) Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad 90W AC Adapter (EU1) Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Lenovo ThinkPad 90W AC Adapter (EU1) Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40Y7663
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y7663
EAN/GTIN:
     882861038268
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit diesem ThinkPad-Netzteil mit 90 Watt können Sie Ihren ThinkPad jederzeit an die Stromversorgung anschließen. Es empfiehlt sich, jeweils ein Netzteil am Arbeitsplatz und zuhause einzusetzen und auf Reisen die zugehörigen Akkus mitzunehmen.
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
90 W
Ausgangsspannung:
20 V
Kompatibilität:
ThinkPad Edge ThinkPad L410, L412, L420, L421, L510, L512, L520 ThinkPad R60, R60e ThinkPad R61, R61e, R61i ThinkPad R400, R500 ThinkPad SL300, SL400, SL410, SL500, SL510 ThinkPad T60, T60p ThinkPad T61 ThinkPad T400, T410, T410i, T400s, T410s, T410si, T420, T420s, T500, T510, T510i ThinkPad T520 (Dual Core models only) ThinkPad W500 ThinkPad X60, X60s, X60 Tablet ThinkPad X61, X61s, X61 Tablet, X61LS ThinkPad X100e, X120e ThinkPad X200, X200s, X200t, X200 Tablet, X201, X201i, X201s, X201t, X201 Tablet, X220, X220 Tablet ThinkPad X300, X301 ThinkPad Z60m ThinkPad Z61e, Z61m, Z61t Lenovo 3000 C100, C200 Lenovo 3000 N100, N200 Lenovo 3000 V100, V200
Breite:
50 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
360 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.