Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40K6881 Interne Festplatte 3.5" 80 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40K6881 Interne Festplatte 3.5" 80 GB SATA
Lenovo 40K6881 Interne Festplatte 3.5" 80 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1830-40K6881
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40K6881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
80 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.