Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40AW0045EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40AW0045EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Lenovo 40AW0045EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40AW0045EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40AW0045EU
EAN/GTIN:
     194632288926
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Unabhängig davon, ob Sie geschäftlich oder privat unterwegs sind, mit diesem ultrakompakten, handlichen, leichten Adapter sorgen Sie dafür, dass Ihre Reise nach Plan verläuft. Laden Sie Ihr 45-W-USB-C-Gerät jederzeit schnell und einfach auf.
Weitere Informationen:
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
45 W
Zertifizierung:
CE
Kabellänge:
1.8 m
Breite:
53.5 mm
Tiefe:
40.5 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
99 g
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
202 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.