Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40AK0065WW Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Schwarz Gleichstrom Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40AK0065WW Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Schwarz Gleichstrom Auto
Lenovo 40AK0065WW Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Schwarz Gleichstrom Auto
Artikel-Nr.:
     C1830-40AK0065WW
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40AK0065WW
EAN/GTIN:
     192076259489
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
65 W
Sonstige Funktionen
Ladeanschluss
Ja
Stecker
USB C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Laptop
Energiequelle
Gleichstrom
Kompatibilität
ThinkPad L480
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, netzteil notebook lenovo, usb kfz ladeadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.