Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad USB 3.0 Pro Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad USB 3.0 Pro Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Lenovo ThinkPad USB 3.0 Pro Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40A70045EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A70045EU
EAN/GTIN:
     889561429686
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die ThinkPad USB 3.0 Pro-Andockstation ist eine professionelle und universelle USB-Andockstation mit schnellen USB 3.0-Anschlüssen und digitalen Videoanschlüssen für eine schnelle und einfache Verbindung mit den Peripheriegeräten, die Sie täglich verwenden. Stellen Sie einfach über ein USB 3.0-Kabel eine Verbindung zu Ihrem Lenovo PC her, um sofort auf bis zu zwei externe Monitore, Gigabit-Ethernet, Kopfhörer/Lautsprecher, USB-Drucker, Scanner, Tastatur, Maus usw. zuzugreifen. Über den Always-On-USB-Anschluss der Andockstation kann zudem die mobile Einheit geladen werden.
Die Andockstation benötigt das integrierte Netzteil für den Betrieb.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
236 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
214 mm
Verpackungstiefe:
182 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Paketgewicht:
777 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
45 W
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Lenovo
Zertifizierung:
FCC/ICES CE KCC RCM BSMI VCCI CB UL+cUL EAC TUV Mark Serbia Kvalitet South Africa SABS&LoA Israel SII Ukraine DoC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.