Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 39T2713 Interne Festplatte 2.5" 80 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39T2713 Interne Festplatte 2.5" 80 GB SATA
Lenovo 39T2713 Interne Festplatte 2.5" 80 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1830-39T2713
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39T2713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
80 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.