Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P8 AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkStation P8 AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P8 AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P8 AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P8 AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P8 AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P8 AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P8 AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P8 AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P8 AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P8 AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-30HH0014GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30HH0014GE
EAN/GTIN:
     197531364166
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
  • Bahnbrechende Workstation mit AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO
    - ISV-zertifiziert, bewältigt mühelos GPU-intensive und Multithread-Workloads
    - Bahnbrechende Leistung und Geschwindigkeit mit bis zu 96 Kernen und 5,3 GHz
    - Fortschrittliches Gehäuse- und Kühldesign, gemeinsam mit Aston Martin entwickelt
    - Rackoptimiert, perfekt für alle, die schnellere Performance verlangen
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD-Speichertyp:
TLC
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Anzahl Grafikadapter Mini-DisplayPort-Anschlüsse:
4
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Nachhaltigkeitszertifikate:
GREENGUARD, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen Threadripper PRO
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7955WX
Prozessor-Taktfrequenz:
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
5.3 GHz
Prozessorsockel:
Socket sTR5
Prozessor-Cache:
64 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Prozessor-Threads:
32
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
350 W
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,10000 Mbit/s
Speicherkapazität:
64 GB
RAM-Speicher maximal:
1000 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherlayout:
4 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
8x DIMM
ECC:
Ja
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Breite:
175 mm
Tiefe:
508 mm
Höhe:
434.4 mm
Gewicht:
22700 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
39 l
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
1000 W
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Produkttyp:
Arbeitsstation
Motherboard Chipsatz:
AMD WRX90
Audio-Chip:
Realtek ALC897-Q
Audio-System:
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.582,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.782,98*
€ 4.501,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.750,84*
€ 4.463,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.649,64*
€ 4.343,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.596,15*
€ 4.279,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.582,21*
€ 4.262,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,79*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,75*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,63*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,80*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,10*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,39*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,12*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,70*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,25*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 19,93*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 135,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.