Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Intel® Core™ i9 i9-13900 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 4000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-30HA002MGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30HA002MGE
EAN/GTIN:
     197532449442
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Erstklassige Leistung, geringerer Platzbedarf
Die Lenovo ThinkStation P3 Ultra verfügt über ein revolutionäres, platzsparendes 3,9-Liter-Gehäuse. Sie ist ideal für anspruchsvolle Workflows, die flexible Konfigurationen und maximale Platzersparnis erfordern, und begleitet die professionellen Anwender von heute überallhin. Mit Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation und einer Auswahl an dedizierten NVIDIA® Grafikoptionen setzt diese Workstation neue Maßstäbe – in einem intelligenten, kompakten Design ohne Kompromisse bei der Funktionalität.

Für die Anforderungen von heute und morgen konfigurierbar
Ganz gleich, wie umfangreich oder komplex Ihre Workflow-Anforderungen sind: Die ThinkStation P3 Ultra lässt sich passend konfigurieren – jetzt und bis weit in die Zukunft. Mit Unterstützung für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher und 9 TB Massenspeicher sowie einer Reihe von Hochgeschwindigkeitsanschlüssen, darunter drei DisplayPorts und zwei Ethernet-Anschlüsse, bietet diese Workstation ein unvorstellbares Maß an Leistung und Performance. Zum Lieferumfang gehören auch eine USB-Maus und -Tastatur.

Für reibungslose Workflows
Die ThinkStation P3 Ultra eignet sich dank ihrer optimalen Größe und Leistung perfekt für jede Branche, von der Architektur über das Gesundheits- und das Finanzwesen bis hin zur Bildung. Sie ist nach dem Militärstandard MIL-SPEC zertifiziert und funktioniert auch unter Extrembedingungen – von der Arktis bis hin zur Wüste. Auch die leistungsintensivsten Workflows, wie CAD und Edge/IoT, werden reibungslos ausgeführt. Dank der umfangreichen Liste ISV-zertifizierter Anwendungen können Sie selbst Ihre komplexesten Projekte mühelos fertig stellen.

Vollständige Liste der ISV-Zertifizierungen anzeigen

Remote-Verwaltung leicht gemacht
Die ThinkStation P3 Ultra unterstützt den plugfähigen Baseboard Management Controller (BMC)*. BMC ist ein spezieller Service-Prozessor, der anhand von Sensoren den physischen Zustand der Hardware, wie PCs und Netzwerkserver, verfolgt. Er ermöglicht in dieser kritischen Zeit der digitalen Transformation erweiterte Remote-Überwachung und Systemmanagement, einschließlich der Installation von BIOS-Updates und der Überwachung von Lüftergeschwindigkeiten. * Erhältlich ab Sommer 2023


All die Sicherheit, die Sie brauchen
Die ThinkStation P3 Ultra ist durch ThinkShield geschützt – eine Suite von Hardware- und Softwarefunktionen, die für die Sicherheit Ihrer Workstation und Ihrer Daten sorgen. Sie umfasst grundlegende Sicherheitsfunktionen wie ein dTPM (discrete Trusted Platform Module) zum Verschlüsseln Ihrer sensiblen Daten und Programme, um unbefugten Systemzugriff zu verhindern. Außerdem umfasst sie ein Self Healing BIOS für den Fall, dass das BIOS manipuliert oder angegriffen wird. Darüber hinaus unterstützt dieser PC Windows-Firmware-Updates und sorgt so für zusätzliche Sicherheit.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
CPU Konfiguration (max):
1
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA RTX 4000 Ada
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 770
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
20 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Anzahl Grafikadapter Mini-DisplayPort-Anschlüsse:
4
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Englisch
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-13900
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
24
Prozessor-Threads:
32
Prozessor Boost-Frequenz:
5.6 GHz
Leistungskerne:
8
Effiziente Kerne:
16
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.2 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4.2 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.5 GHz
Prozessor-Cache:
36 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Bus Typ:
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
65 W
Maximale Turboleistung:
219 W
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,2500,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller:
Intel® I210-AT, Intel I225-LM
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
64 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherlayout:
2 x 32 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
87 mm
Tiefe:
223 mm
Höhe:
202 mm
Gewicht:
3600 g
Gehäusetyp:
Mini Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
3.9 l
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
300 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Produkttyp:
Arbeitsstation
Motherboard Chipsatz:
Intel W680
Audio-Chip:
Realtek ALC897-Q
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor
BIOS-Typ:
UEFI
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.717,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.889,87*
€ 3.438,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.866,84*
€ 3.411,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.788,21*
€ 3.317,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.742,46*
€ 3.263,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.717,27*
€ 3.233,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,56*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 106,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,82*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 19,01*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,09*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 216,79*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.