Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-30GS0041GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30GS0041GE
EAN/GTIN:
     197529646083
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
CPU Konfiguration (max):
1
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Integrierter Kartenleser:
Ja
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Kompatible Speicherkarten:
SD
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-13700
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
16
Leistungskerne:
8
Effiziente Kerne:
8
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.1 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4.1 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
5.6 GHz
Prozessor-Cache:
30 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Prozessor-Threads:
24
Bus Typ:
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
65 W
Maximale Turboleistung:
219 W
Zertifizierung:
EPEAT Gold Registered ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller:
Intel® I219-LM
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Ohne ECC:
Ja
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
180 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
415 mm
Gewicht:
13600 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
27 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Line-out:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
750 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Produkttyp:
Arbeitsstation
Motherboard Chipsatz:
Intel W680
Audio-Chip:
Realtek ALC897Q-CG
Audio-System:
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor
BIOS-Typ:
UEFI
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.107,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,71*
€ 1.424,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,48*
€ 1.410,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,01*
€ 1.388,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,37*
€ 1.361,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,37*
€ 1.317,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.