Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P620 Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkStation P620 Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P620 Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P620 Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P620 Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P620 Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P620 Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P620 Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P620 Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P620 Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P620 Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-30E000TXGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30E000TXGE
EAN/GTIN:
     196801659537
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Konkurrenzlos kernig: Gemacht für die Überholspur
- Mit AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO
- Unterstützt Windows- und Linux-Betriebssysteme
- 2 NVIDIA® RTX™ A6000 Grafikkarten
- Kombiniert die legendäre Zuverlässigkeit und Innovation mit professionellen Verwaltungsoptionen und professionellem Support für Unternehmen
- Leistungsoptimiert und ISV-zertifiziert für Umgebungen mit Multithread-Anwendungen
- Erstklassiges Luftkühlsystem
- Integrierte Sicherheits-Suite
- Perfekt für Architekten, Ingenieure, Wissenschaftler, Geophysiker und viele andere

Unschlagbare Leistung
Geben Sie Ihrer nächsten professionellen Workstation den ultimativen Produktivitätsschub und konfigurieren Sie sie mit dem derzeit schnellsten Workstation-Prozessor auf dem Markt. Die geballte 64-Kern-Power mit 128 Threads des AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3995WX Prozessors sprengt die Leistungsgrenzen der stärksten Single-Socket-Workstations und überflügelt selbst Dual-Socket-Systeme.
Mit beeindruckenden Basistaktraten von bis zu 4,0 GHz und bis zu 4,3 GHz Boost-Taktrate stellen Threadripper™ PRO Prozessoren führende Leistung bei Single- wie Multi-Thread-Anwendungen gleichermaßen sicher und sorgen so für kürzere Renderzeiten, kreativere Iterationen, schnellere Simulationen.
Die P620 unterstützt PCI-Express 4.0: Damit steht mit 128 Lanes doppelt so viel Bandbreite für die Anbindung von Grafikkarten und extrem schnellen Speichermedien der nächsten Generation zur Verfügung als beim Vorgänger PCI-Express 3.0.

Höchstleistung – nach Maß optimiert
Die Workstation ThinkStation P620 ist mit reichlich Massen- und Arbeitsspeicherkapazität bestückt, verfügt über zahlreiche Erweiterungssteckplätze und bietet Verwaltbarkeits- sowie Sicherheitsfunktionen von AMD Ryzen™ PRO für Unternehmen. Dank der Unterstützung für NVIDIA® Grafik lässt sich die bestens konfigurierbare Workstation mit bis zu zwei NVIDIA® RTX™ A6000, bis zu zwei NVIDIA® Quadro RTX™ 8000 oder bis zu vier NVIDIA® Quadro RTX™ 4000 GPUs ausstatten.

Power „on the rocks“: gut gekühlt und wartungsfreundlich
Für die nötige Kühlung sorgt ein maßgeschneidertes System aus Kühlkörpern und Lüftern, das von AMD und Lenovo gemeinsam für die P620 entwickelt wurde. Es stellt auch bei Volllast eine niedrige Arbeitstemperatur und eine hohe Performance des Gesamtsystems sicher, bis die Aufgabe erledigt ist.
Austausch von Komponenten, Wartung, Upgrades – alles ganz einfach dank der durchdachten Gehäusekonstruktion. Sie erlaubt den Aus- und Einbau praktisch jeder Komponente ohne zusätzliches Werkzeug.

ISV-zertifiziert und fit für komplexeste Aufgaben
Die Workstation P620 ist von unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) zertifiziert und lässt sich in allen Branchen einsetzen, darunter im Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, in der Medien- und Unterhaltungsbranche, im Gesundheitswesen, in Biowissenschaften, im Öl-, Gas- und Energiesektor, im Finanzenwesen und in den Bereichen Künstliche Intelligenz und virtuelle Realität. Sie eignet sich perfekt für rechenintensive Multithread-Anwendungen, wie sie von Architekten, Ingenieuren, Wissenschaftlern, Geophysikern und anderen genutzt werden.

Lückenloser Schutz. Smarte Sicherheitsfunktionen.
Die integrierte ThinkShield Sicherheits-Suite und das mehrstufige AMD PRO Sicherheitskonzept geben Schutz selbst gegen raffinierte Angriffe. Hacker bleiben draußen.
Ein dediziertes Trusted Platform Module bewahrt System und Daten vor Manipulation und sorgt unter anderem dafür, dass der Windows BitLocker Ihre Daten verschlüsseln kann. Auch lassen sich serielle, parallele, USB-, Audio- und Netzwerkanschlüsse deaktivieren – ein zusätzlicher Schutz gegen ungebetene Besucher.
Darüber hinaus können Sie ein BIOS-Passwort und ein Power-on-Passwort setzen und den Zugang zum System auf elementarer Ebene zusätzlich beschränken. Gegen unbefugten Zugriff auf die Systemkomponenten im Innern der Workstation schützt das mit einem Schlüssel gesicherte Schloss auf dem Seiten-Cover.
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, EPEAT Silver
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen Threadripper PRO
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5965WX
Prozessor-Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
24
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
128 MB
Prozessor-Threads:
48
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Zertifizierung:
GREENGUARD
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000,2500,10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller:
Marvell AQtion AQN-107
Speicherkapazität:
64 GB
RAM-Speicher maximal:
1024 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
4 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
8x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
ECC:
Ja
Breite:
165 mm
Tiefe:
455 mm
Höhe:
446 mm
Gewicht:
24000 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
33 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
1000 W
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Produkttyp:
Arbeitsstation
Motherboard Chipsatz:
AMD WRX80
Audio-Chip:
Realtek ALC4050H
Audio-System:
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x):
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.545,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.743,27*
€ 4.454,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.712,06*
€ 4.417,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.613,14*
€ 4.299,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.560,46*
€ 4.236,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.545,61*
€ 4.219,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.